Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Einfach 5V min., 2-Pin, SMD 3.3V max SOD-923


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1632150
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD9C3.3ST5G
EAN/GTIN:
     5059042746266
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Durchschlagspannung min. = 5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-923
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 0.15W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 0.85 x 0.65 x 0.4mm
Länge = 0.85mm

ESD-Schutzvorrichtungen, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Durchschlagspannung min.:
5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-923
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
0.15W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
0.85 x 0.65 x 0.4mm
Länge:
0.85mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, 1632150, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, ESD9C33ST5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,51*
2 Tage
8055
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0299*
€ 0,5317*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Packungen
Mindestbestellmenge: 800 Packungen ( entspricht € 408,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SP1003-01DTG
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.