Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TK31V60W5 N-Kanal, SMD MOSFET 600 V / 30,8 A 240 W, 5-Pin DFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1712421
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TK31V60W5
EAN/GTIN:
     5059041786591
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 30,8 A
Drain-Source-Spannung max. = 600 V
Gehäusegröße = DFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Drain-Source-Widerstand max. = 109 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 240 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±30 V
Breite = 8mm
Höhe = 0.85mm
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
30,8 A
Drain-Source-Spannung max.:
600 V
Gehäusegröße:
DFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Drain-Source-Widerstand max.:
109 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
240 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±30 V
Breite:
8mm
Höhe:
0.85mm
Weitere Suchbegriffe: 1712421, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Toshiba, TK31V60W5, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.827,50*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 3,131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.491,55*
€ 10.104,9445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.950,275*
€ 9.460,82725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.856,875*
€ 9.349,68125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.827,50*
€ 9.314,725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.