Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg DIN-Buchse Gerade 12-polig, 60 V ac / 3A IP68, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705644
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0321 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 12-polig
din buchsen
Anzahl der Kontakte = 12
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 3A
Betriebsspannung = 60 V ac
Schutzart = IP68
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel

Buchsen, Serie 0321. Lumberg-Sockel, Serie 0321, mit Gewindegelenken und Lötanschlussklemmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
3A
Betriebsspannung:
60 V ac
Schutzart:
IP68
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Weitere Suchbegriffe: lumberg din-buchse, 1705644, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, 032112, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 17,15*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 25,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 19,10*
€ 27,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.299,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,61*
Zubehör
Lumberg
0318 12
ab € 462,41*
Zubehör
Lumberg
0316 12
ab € 545,54*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
0315 12
ab € 12,36*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 5,30*
Zubehör
Lumberg
0332 12
ab € 10,65*
Zubehör
Lumberg
0314 12
ab € 9,06*
Zubehör
Lumberg
0317 12
ab € 9,49*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,35*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
Zubehör
Lumberg
0331 12
ab € 572,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.