Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 12-polig, Stiftanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 0316 12


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Einbaustecker, 12-polig, Stiftanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 0316 12
Einbaustecker, 12-polig, Stiftanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 0316 12
Artikel-Nr.:
     4502-41P1112
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0316 12
EAN/GTIN:
     4099889723090
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Einbaustecker , 0316 12, LUMBERG Einbaustecker IP68 mit Gewindeanschluss M16, für Leiterplatten- und Frontmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Stiftanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt/vergoldet
Montage:
Frontmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Einbaustecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,64*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,9928* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 612,81*
€ 729,2439
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 609,24*
€ 724,9956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 584,74*
€ 695,8406
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 563,27*
€ 670,2913
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 549,64*
€ 654,0716
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,05*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,516*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,25*
Zubehör
Lumberg
0321 12
ab € 13,38*
Zubehör
Lumberg
0322 12
ab € 12,98*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 0,372*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,11*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.