Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0318 12


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Einbaustecker, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0318 12
Einbaustecker, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0318 12
Artikel-Nr.:
     4502-41P1145
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0318 12
EAN/GTIN:
     4099889723380
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Flansch-Einbaustecker, 0318 12, LUMBERG Flansch-Einbaustecker IP68, mit M16-Verschraubung und Lötanschlüssen für die Frontmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Frontmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Einbaustecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,29*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,2658* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 518,36*
€ 616,8484
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 516,35*
€ 614,4565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 497,36*
€ 591,8584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 478,39*
€ 569,2841
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 463,29*
€ 551,3151
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,05*
Zubehör
Lumberg
0308 C 02 VP15
ab € 1,34*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,25*
Zubehör
Lumberg
0321 12
ab € 13,38*
Zubehör
Lumberg
0322 12
ab € 12,98*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.