Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Schaltdiode Einfach 250mA 2 Element/Chip SMD 110V SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705386
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS31,215
EAN/GTIN:
     5059043757032
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
Durchlassstrom max. = 250mA
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Sperrspannung max. = 110V
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Diodenkapazität max. = 35pF
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 3mm
Breite = 1.4mm
Höhe = 1mm
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1mm
Verlustleistung = 250mW

Für mehr Kontrolle über Ihre Schaltkreise. Diese epitaxialen mittelschnellen Schaltdioden sind ideal für SMD-Stromkreise, befinden sich in einem kleinen SOT23-SMD-Kunststoffgehäuse und haben einen niedrigen Leckstrom.Universal-Schaltdioden in Planar-Technologie, gekapselt in rechteckigen SOT23-SMD-Kunststoffgehäusen. Die BAS29 besteht aus einer einzelnen Diode. Die BAS31 hat zwei Dioden in Reihe. Die BAS35 hat zwei Dioden mit gemeinsamer Anode.Kleines SMD-Kunststoffgehäuse Schaltgeschwindigkeit: max. 50 ns Allgemeine Anwendungen Kontinuierliche Sperrspannung: max. 90 V Sich wiederholende Spitzen-Sperrspannung: max. 110 V Wiederholter Spitzen-Durchlassstrom: max. 600 mA Wiederholter Spitzen-Sperrstrom: max. 600 mA. Allgemeines Schalten z. B. in SMD-Schaltungen.
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
250mA
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Sperrspannung max.:
110V
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Diodenkapazität max.:
35pF
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
3mm
Breite:
1.4mm
Höhe:
1mm
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1mm
Verlustleistung:
250mW
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, smd diode, 1705386, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Nexperia, BAS31,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0494*
€ 0,0717*
25
€ 6,90*
ab € 0,061*
€ 0,1012*
10
€ 5,90*
ab € 0,0628*
€ 0,1442*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.