Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAS31,215 DIODE, 110V, 0.25A, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438941
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS31,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 10 A
  • Produktpalette: BAS31
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 110 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, smd diode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAS31,215, 2438941, 243-8941
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0495*
    € 0,0717*
    25
    € 6,90*
    ab € 0,0405*
    € 0,1013*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0629*
    € 0,1443*
    50
    € 8,95*
    ab € 0,24*
    € 0,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0717*
    € 0,08532
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0658*
    € 0,0783
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0613*
    € 0,07295
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0581*
    € 0,06914
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0495*
    € 0,05891
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 215,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.