Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner C14 IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 1A, Tafelmontage /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705229
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN393-1-05-11
EAN/GTIN:
     7612774452409
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 1
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsfrequenz = 50 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 50mm
Tiefe = 90mm
Höhe = 65mm

VDE, CSA, SEMKO, SEV,UR. Typ FN393/FN394 mit Schalter, Sicherung und Spannungswahlschalter. Nennstrom bis 6A Spannungswähler IEC 950 konform (nur Konfiguration mit zwei Sicherungen) Zweipoliger Kippschalter Vorgesehen für zwei Sicherungen (FN393: eine Sicherung) Anschluss über Steckzungen
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
1
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
2-polig
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsfrequenz:
50 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
50mm
Tiefe:
90mm
Höhe:
65mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Netzentstörfilter, Polarisationsfilter, Polfilter, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, 1705229, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schaffner, FN39310511, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 34,61*
€ 38,83*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 35,15*
€ 39,63*
1 Tag
15
1
€ 14,99*
ab € 31,44*
€ 52,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 792,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,19*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,64*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,47*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,66*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,81*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.