Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner C14 IEC-Anschlussfilter Stecker 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 4A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner C14 IEC-Anschlussfilter Stecker 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 4A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1704984
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9260-4-06
EAN/GTIN:
     5059041788434
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 2
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = Ohne
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsfrequenz = 0 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 35mm
Tiefe = 60.3mm
Höhe = 46mm

Nullleiter nicht absichern, wenn er an Erde liegt. UL-Zulassung, CSA-Zertifizierung, VDE. FN9260 doppelt abgesichert. Das Leistungseingangsmodul FN9260 verbindet einen IEC-Anschluss, Netzfilter mit ausgezeichneter Filterdämpfung und Sicherungen in einem kleinen Formfaktor. Eine große Auswahl an Stromstärken, Ausgangsverbindungen, Montagevarianten und Filtern für medizinische Anwendungen wurde entwickelt, um Ihnen die gewünschte Lösung zu bieten. Kann in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, beispielsweise tragbare elektrische und elektronische Geräte, medizintechnische Geräte, Haushaltgeräte, einphasige Netzteile und Schaltnetzteile sowie Prüf- und Messgeräte. Ausführungen bis zu 10 A sind mit Sicherungshalter für ein oder zwei Sicherungen erhältlich. Optionale Sicherheitsversion (A) Erfüllt IEC/EN 60601-1 Snap-In-Ausführungen (Typ S)
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
2
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
Ohne
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsfrequenz:
0 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
35mm
Tiefe:
60.3mm
Höhe:
46mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, schaffner gerätestecker, gerätestecker, 1704984, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schaffner, FN9260406, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 13,69*
1
€ 6,90*
ab € 11,93*
€ 17,28*
1
€ 4,00*
ab € 13,88*
€ 20,83*
1
€ 5,90*
ab € 10,55*
€ 20,83*
1 Tag
119
1
€ 5,95*
ab € 11,91*
€ 21,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 821,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,21*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,64*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,47*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,65*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,82*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.