Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF Stecker Koaxialsteckverbinder TNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, 50Ω, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1702556
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT1121A1-NT3G-H155-50
EAN/GTIN:
     5059041201322
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Polarität = Invertiert
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold

Umgekehrte TNC-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Polarität:
Invertiert
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 1702556, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, RT1121A1NT3GH15550, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 3,97*
2 Tage
816
1
€ 14,99*
ab € 2,90*
€ 6,21*
1
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 7,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 397,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
122352
ab € 6,30*
Zubehör
Amphenol
122348
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.