Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 122348 ADAPTER, TNC-BUCHSE/TNC-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396226
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     122348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder buchse
Steckverbindertyp: Koaxial innerhalb einer Baureihe
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: TNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: TNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter tnc, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 122348, 2396226, 239-6226
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 3,78*
    € 5,02*
    10
    € 5,90*
    ab € 4,21*
    € 5,78*
    Lager 139
    67
    1
    € 14,99*
    ab € 3,32*
    € 5,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    122116
    ab € 2,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.