Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, TNC - TNC, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 11GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2205485
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     122352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
adapter tnc
Adapter Typ A = TNC
Adapter Typ B = TNC
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 11GHz

Der Amphenol HF-Adapter ist die gefragteste Lösung für Branchen und Anwendungen, die HF-Stromkreise umfassen. Das Produkt ist ein Adapter, der zum Herstellen von Verbindungen mit den Kabeln und den Schnittstellen verwendet wird. Es verfügt über alle erforderlichen Konformitätsvorschriften, um gemäß Herstellerdokumentation für die Anwendung zugelassen zu werden.Erfüllt alle erforderlichen Anforderungen gemäß der Herstellerdokumentation Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen, um den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
TNC
Adapter Typ B:
TNC
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
11GHz
Weitere Suchbegriffe: 2205485, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Amphenol RF, 122352, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,32*
25
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 8,36*
2 Tage
243
1
€ 14,99*
ab € 6,30*
€ 9,69*
1
€ 5,90*
ab € 7,09*
€ 14,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 208,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.