Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton S501 Feinsicherung F / 8A 5 x 20mm 250V ac Keramik


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699391
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     S501-8-R
EAN/GTIN:
     5059039062720
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 8A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
Serie = S501
Sicherung Standard = IEC 60127-2

Schnell wirkende HBC-Patronensicherungen von Eaton Bussmann (F) - Keramik 5 x 20 mm. Diese Serie von zylindrischen Keramiksicherungen von Eaton Bussmann ist die perfekte Lösung für den Kurzschlussschutz von Halbleitern wie Thyristoren, Dioden und Triacs. Diese Patronensicherungen sind in einer Reihe von Nennströmen mit unterschiedlichen Widerstandswerten erhältlich und sind zuverlässig und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Beachten Sie, dass bei Sicherungen mit einem Nennstrom von mehr als 6,3 A die Verwendung von Sicherungshaltern mit offener Bauform empfohlen wird, um das Risiko von Fehlauslösungen bei oder nahe dem vollen Nennstrom zu reduzieren. Warum eine Keramikkartuschensicherung wählen? Keramik- und Glaspatronensicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Die Kapazität einer Keramik-Kartuschensicherung ist höher als bei anderen Sicherungen wie z. B. einer Glassicherung. Damit können Keramiksicherungen in Stromkreisen mit höherem Strom eingesetzt werden, die sich hervorragend zum Schutz vor Überhitzung eignen. Welche Größe hat es? 5 mm x 20 mm ist eine Standardpatronengröße und misst ca. 20 mm lang mit 5 mm Durchmesser. Sie sind beliebt in Platinen- und Tafelschutz und passen in einen kompatiblen 5 x 20-mm-Sicherungshalter. Um welche Drehzahl handelt es sich? Diese spezielle Sicherung ist für die Drehzahl des Typs "F" ausgelegt, d. H. Eine schnell wirkende Sicherung. Diese sind für den Schutz weniger empfindlicher Komponenten konzipiert und werden auch verwendet, um die Verkabelung vor Schmelzen oder Feuer zu schützen, wenn eine Überlastung auftreten. Jede schnell wirkende Sicherung hat die Exact Speed angegeben, die für verschiedene Überlastungen relevant ist. Welche Spannung ist es? Diese Patronensicherungen sind mit 40 mA bis 10 A Nennstrom für Anwendungen erhältlich, bei denen die Systemspannung 250 V ac beträgt. Was ist ein Überstrom? Hierbei handelt es sich um ein Ereignis, das eintritt, wenn der Strom, der durch einen Stromkreis fließt, eine höhere Stromstärke aufweist als der normale Betriebsstrom. Was ist Ausschaltvermögen? Ausschaltvermögen ist die Höhe des Stroms, den die Sicherung sicher bewältigen kann, ohne zu explodierenden oder zu platzen. Das Ausschaltvermögen Ihrer Sicherung muss über dem Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung liegen. Diese spezielle Patronensicherung ist HBC (High Breaking Capacity). Wofür werden Patronensicherungen verwendet? Zum Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Schäden durch Überstrom Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers
Weitere Informationen:
Strom:
8A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
S501
Sicherung Standard:
IEC 60127-2
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung flink, hbc sicherung, eaton feinsicherung, 1699391, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, S5018R, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,25*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,20025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 259,06*
€ 308,28
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 241,74*
€ 287,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 235,53*
€ 280,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 229,32*
€ 272,89
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 200,25*
€ 238,30
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.