Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Diode , 100V / 250mA, 2-Pin SOD-323F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1689593
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N4148WSF-7
EAN/GTIN:
     5059043398778
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd-diode sod323
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323F
Dauer-Durchlassstrom max. = 250mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 4ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 4A

Kleinsignal-Schaltdioden, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323F
Dauer-Durchlassstrom max.:
250mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
4ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
4A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, zetex diode, 1689593, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, 1N4148WSF7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,06063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,23*
€ 272,7837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,34*
€ 270,5346
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,81*
€ 243,7239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,39*
€ 232,5141
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,89*
€ 216,4491
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.