Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics IGBT / 20 A ±20V max., 650 V 115 W, 3-Pin TO-220 N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics IGBT / 20 A ±20V max., 650 V 115 W, 3-Pin TO-220 N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-1688939
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGP10M65DF2
EAN/GTIN:
     5059042341997
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
stmicroelectronics transistor
Dauer-Kollektorstrom max. = 20 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 650 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 115 W
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 15.75mm
Nennleistung = 0.66mJ

IGBT, diskret, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
20 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
650 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
115 W
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 15.75mm
Nennleistung:
0.66mJ
Weitere Suchbegriffe: igbt, transistor to-220, 1688939, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STGP10M65DF2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 1,33*
2 Tage
902
1
€ 14,99*
ab € 0,859*
€ 1,73*
1
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 66,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.