Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STripFET STW75NF20 N-Kanal, THT MOSFET 200 V / 75 A 190 W, 3-Pin TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics STripFET STW75NF20 N-Kanal, THT MOSFET 200 V / 75 A 190 W, 3-Pin TO-247
Artikel-Nr.:
     108EL-1687585
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STW75NF20
EAN/GTIN:
     5059042329025
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
stm mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 75 A
Drain-Source-Spannung max. = 200 V
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 34 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 190 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Länge = 15.75mm
Serie = STripFET

N-Kanal STripFET™, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
75 A
Drain-Source-Spannung max.:
200 V
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
34 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
190 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Länge:
15.75mm
Serie:
STripFET
Weitere Suchbegriffe: mosfet 75a, 1687585, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STW75NF20, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,63*
1
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 6,66*
2 Tage
736
1
€ 14,99*
ab € 2,36*
€ 7,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 138,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.