Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 0,43 A 20V 14-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686712
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6393D
EAN/GTIN:
     5059042345346
Suchbegriffe:
4000 CMOS
MOSFET
MOSFET-Transistor
stm mosfet
Logik-Typ = CMOS, TTL
Ausgangsstrom = 0,43 A
Versorgungsspannung = 20V
Pinanzahl = 14
Gehäusegröße = SOIC
Anzahl der Ausgänge = 1
Topologie = Halbbrücke
Ein-/Ausgangsabhängigkeit = Synchron
Anzahl der Treiber = 1
Brücken-Typ = Halbbrücke
Polarität = Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ = SMD

MOSFET- und IGBT-Treiber, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS, TTL
Ausgangsstrom:
0,43 A
Versorgungsspannung:
20V
Pinanzahl:
14
Gehäusegröße:
SOIC
Anzahl der Ausgänge:
1
Topologie:
Halbbrücke
Ein-/Ausgangsabhängigkeit:
Synchron
Anzahl der Treiber:
1
Brücken-Typ:
Halbbrücke
Polarität:
Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 1686712, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, L6393D, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,87*
1
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 2,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 93,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.