Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon DirectFET, HEXFET IRF6648TRPBF N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 86 A 89 W DirectFET ISOMETRISCH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon DirectFET, HEXFET IRF6648TRPBF N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 86 A 89 W DirectFET ISOMETRISCH
Artikel-Nr.:
     108EL-1685958
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF6648TRPBF
EAN/GTIN:
     5059043385990
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 86 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = DirectFET ISOMETRISCH
Montage-Typ = SMD
Drain-Source-Widerstand max. = 7 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4.9V
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 89 W
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Serie = DirectFET, HEXFET

Leistungs-MOSFET DirectFET®, Infineon. Das DirectFET® -Leistungspaket ist eine SMD-Leistungs-MOSFET-Gehäusetechnologie. DirectFET®-MOSFETs ist eine Lösung zur Verringerung von Energieverlusten bei gleichzeitigem Schrumpfen der Design-Abmessungen bei fortschrittlichen Schaltanwendungen. Geringster Widerstand der Branche des jeweiligen Profils Extrem geringer Gehäusewiderstand zur Minimierung von Leitungsverlusten. Die äußerst effiziente zweiseitige Kühlung erhöht Leistungsdichte, Kosten und Zuverlässigkeit. Flache Bauweise, nur 0,7 mm
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
86 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
DirectFET ISOMETRISCH
Montage-Typ:
SMD
Drain-Source-Widerstand max.:
7 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4.9V
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
89 W
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Serie:
DirectFET, HEXFET
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, 1685958, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF6648TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.463,856*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.800 Stück (ab € 0,92997* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.648,944*
€ 5.532,24336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.611,792*
€ 5.488,03248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.512,144*
€ 5.369,45136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.468,032*
€ 5.316,95808
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.463,856*
€ 5.311,98864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.