Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS 36V 24-Pin PowerSSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS 36V 24-Pin PowerSSO
Artikel-Nr.:
     108EL-1685824
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VND5050AK-E
EAN/GTIN:
     5059042316292
Suchbegriffe:
4000 CMOS
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Schalter
Logik-Typ = CMOS
Versorgungsspannung = 36V
Pinanzahl = 24
Gehäusegröße = PowerSSO
Anzahl der Ausgänge = 2
Topologie = Hochspannungsseite
Anzahl der Treiber = 2
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD

Power-ICs, Netzschalter für Hochspannungsseite, STMicroelectronics. Schalter für die Hochspannungsseite können auf sichere Weise hohe Ströme in ohmschen, induktiven und kapazitiven geerdeten Lasten betreiben. Sie wurden für den Einsatz in rauen Automobilumgebungen entwickelt, in denen robuste Leistungsschalter mit geringem Widerstand im eingeschalteten Zustand sowie ein genauer analoger Schaltkreis für Diagnose, Schutz und Steuerungsfunktionen benötigt werden.
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS
Versorgungsspannung:
36V
Pinanzahl:
24
Gehäusegröße:
PowerSSO
Anzahl der Ausgänge:
2
Topologie:
Hochspannungsseite
Anzahl der Treiber:
2
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, stm mosfet, smd schalter, 1685824, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, VND5050AKE, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
49
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,77*
1
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 5,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 49 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 49 Stück
Mindestbestellmenge: 49 Stück ( entspricht € 135,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.