Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker SMD SOIC, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker SMD SOIC, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1685807
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL082CD
EAN/GTIN:
     5059042146646
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 4MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 16V/µs
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Spannungsverstärkung typ. = 106 dB
Breite = 3.9mm

TL06x, TL07x, TL08x, JFET-Eingänge, Operationsverstärker mit geringem Eingangsruhestrom. TL06x, TL07x, und TL08x sind Operationsverstärker mit hoher Eingangsimpedanz-JFET-Eingangsstufe. Sie verfügen über hohe Anstiegsgeschwindigkeiten, geringe Eingangsruhe- und Offsetströme und einen niedrigen Offsetspannungs-Temperaturkoeffizienten. Niedriger Stromverbrauch: 200 μA (TL06X, je Verstärker) Große Gleichtakt- und Differentialspannungsbereiche Rauscharm, 15 nV/√Hz (TL07x) (typisch) Niedrige harmonische Verzerrung: 0,01 % (TL07x) Ausgangs-Kurzschlussschutz Interne Frequenzkompensation Latch-Up-freier Betrieb Hohe Anstiegsgeschwindigkeit: 16 V/μs (TL07x, TL08x), 3,5 V/μs (TL06x)
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
4MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
16V/µs
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Spannungsverstärkung typ.:
106 dB
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Latch, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1685807, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TL082CD, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,113*
€ 0,164*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,399*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,77*
1 Tag
83
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,02*
7 Tage
83
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 68,13*
€ 86,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.