Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, Power TOPLED IR-Diode, PLCC 4 65mW, 950nm, 40 → 80mW/sr, ±25°, 4-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685199
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4249-U
EAN/GTIN:
     5059041201469
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 950nm
Gehäusetyp = PLCC 4
Strahlstrom = 65mW
Strahlungsstärke = 40 → 80mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±25°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 3 x 3.4 x 3.8mm
Linsenform = Rund
Serie = Power TOPLED

LEDs der Serie IR von OSRAM TOPLED – 940/950 nm. Diese Produktfamilie von TOPLED-LEDs (IR) von OSRAM Opto Semiconductors hat eine Wellenlänge von 940/950 nm. Diese Hochleistungs-Infrarot- (IR) LEDs sind in Osram-TOPLED-Gehäusen untergebracht. Die Gehäuse sind weiß und haben eine runde Linse mit flacher Oberseite. Geeignete Anwendungen für die TOPLED-IR-LEDs: Sensor-Technologie, Alarm- und Sicherheitsausrüstung (CCTV) und IR-Datenübertragung.. Merkmale der IR-LEDs der Serie TOPLED: Hochleistungs-IR-LEDs Abmessungen: 3,4 x 3 x 2,1 mm Gehäuse mit flacher Oberseite Wellenlänge: 950 nm oder 960 nm Hohe Zuverlässigkeit Kurze Schaltzeit
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
950nm
Gehäusetyp:
PLCC 4
Strahlstrom:
65mW
Strahlungsstärke:
40 → 80mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±25°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
3 x 3.4 x 3.8mm
Linsenform:
Rund
Serie:
Power TOPLED
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, infrarot- diode 950nm, smd diode, smd-led weiß, 1685199, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4249U, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,29431* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 659,96*
€ 785,3524
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 640,16*
€ 761,7904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 618,28*
€ 735,7532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 606,96*
€ 722,2824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 588,62*
€ 700,4578
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.