Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS IGBT / 100 A ±20V max. , 600 V 695 W, 3-Pin TO-264 N-Kanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1684587
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXXK100N60C3H1
EAN/GTIN:
     5059041369077
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
ixys igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 100 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 600 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Anzahl an Transistoren = 1
Gehäusegröße = TO-264
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Schaltgeschwindigkeit = 20 → 60kHz
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 20.3 x 5.3 x 26.6mm
Nennleistung = 600mJ

IGBTs, diskret, IXYS
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
100 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
600 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Anzahl an Transistoren:
1
Gehäusegröße:
TO-264
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Schaltgeschwindigkeit:
20 → 60kHz
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
20.3 x 5.3 x 26.6mm
Nennleistung:
600mJ
Weitere Suchbegriffe: igbt, 1684587, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXXK100N60C3H1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 23,0076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 641,29*
€ 763,1351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 632,92*
€ 753,1748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 622,99*
€ 741,3581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 605,85*
€ 720,9615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 575,19*
€ 684,4761
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.