Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Linear L2 IXTN200N10L2 N-Kanal, Schraub MOSFET 100 V / 178 A 830 W, 4-Pin SOT-227


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1684584
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTN200N10L2
EAN/GTIN:
     5059041361064
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
ixys mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 178 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = SOT-227
Montage-Typ = Schraubmontage
Pinanzahl = 4
Drain-Source-Widerstand max. = 11 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 830 W
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 25.07mm
Serie = Linear L2

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, IXYS Serie Linear. N-Kanal-Leistungs-MOSFETs speziell für den linearen Betrieb. Diese Geräte verfügen über einen erweiterten Betriebsbereich in Durchlassrichtung (FBSOA) für erhöhte Robustheit und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
178 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
SOT-227
Montage-Typ:
Schraubmontage
Pinanzahl:
4
Drain-Source-Widerstand max.:
11 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
830 W
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
25.07mm
Serie:
Linear L2
Weitere Suchbegriffe: 1684584, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXTN200N10L2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 48,658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 546,66*
€ 650,5254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 531,60*
€ 632,604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 510,63*
€ 607,6497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 501,91*
€ 597,2729
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 486,58*
€ 579,0302
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.