Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS IGBT / 50 A ±20V max., 1700 V, 3-Pin TO-247AD N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS IGBT / 50 A ±20V max., 1700 V, 3-Pin TO-247AD N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-1684506
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXGH24N170
EAN/GTIN:
     5059041340427
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
ixys igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 50 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1700 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Gehäusegröße = TO-247AD
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 16.26 x 5.3 x 21.46mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

IGBTs, diskret, IXYS
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
50 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1700 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Gehäusegröße:
TO-247AD
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
16.26 x 5.3 x 21.46mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt, 1684506, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXGH24N170, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 18,83*
€ 22,44*
1 Tag
24
1
€ 5,95*
ab € 15,10*
€ 23,63*
1
€ 5,90*
ab € 12,84*
€ 25,73*
1 Tag
210
1
€ 14,99*
ab € 13,38*
€ 25,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 673,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.