Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 30m Blau SR-PVC isoliert Ø 1.27mm 7/0,25 mm Litzen UL1061


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 30m Blau SR-PVC isoliert Ø 1.27mm 7/0,25 mm Litzen UL1061
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 30m Blau SR-PVC isoliert Ø 1.27mm 7/0,25 mm Litzen UL1061
Artikel-Nr.:
     108EL-1680809
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3251 BL005
EAN/GTIN:
     5059039026166
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,33 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 22 AWG
Aderlitzen = 7/0,25 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = SR-PVC
Betriebsspannung = 300 V
Betriebstemperatur max. = +80°C
Leitermaterial = Kupfer
Standards = UL
Isolierungsstärke = 0.3mm
Litzengröße = 0,25 mm

UL AWM 1061 VW-1, CSA AWM I A/B FT1. Halbstarrer 300-V-PVC-Schaltdraht von Alpha Wire. Wenn jede Anwendung kritisch ist und Drahtfehler keine Option ist, wählen Sie Alpha Wire halbstarrer PVC-Anschlussdraht als Lösung. Halbstarrer PVC-Anschlussdraht profitiert von besserer Abriebfestigkeit als gewöhnliches PVC und ausgezeichneter Feuerbeständigkeit. Dieser 300-V-PVC-Anschlussdraht kann je nach Anwendung bei Temperaturen von -10 °C bis +80 °C verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Litzen oder massive verzinnte Kupferleiter schützen die Drähte vor Korrosion und erhöhen die Effizienz in heißen und feuchten Umgebungen ;ul> ;li>Farbcodierte Isolierung für leichte Schaltkreisidentifizierung ;/li> ;li>Leicht zu handhaben, abzuisolieren und zu schließen ;/li> ;li>Halbstarre PVC-Isolierung ;/li> ;/ul>. Produktanwendungen. Anschlussdraht kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, sei es in einem Schaltschrank, Hochtemperatur-Ofen oder in einer speziellen Werkzeugmaschine. Der FIT-Schrumpfschlauch und das FIT-Drahtmanagementsystem von Alpha Wire können sowohl mit der Alpha Wire Anschlussdrahtserie verwendet werden als auch sind ideal für die Lösung vieler Herausforderungen in der elektrischen und elektronischen Verkabelung.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,33 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
22 AWG
Aderlitzen:
7/0,25 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
SR-PVC
Betriebsspannung:
300 V
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
UL
Isolierungsstärke:
0.3mm
Litzengröße:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 22 blau, litze, litze blau, 1680809, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3251BL005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 8,74*
€ 16,87*
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 14,17*
€ 20,05*
2 Tage
12
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 13,06*
€ 20,98*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 10,90*
€ 22,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,05*
€ 23,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,93*
€ 23,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 0,47234* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 23,08*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,58*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,53*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,66*
Zubehör
RS Pro
233455
ab € 3,74*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.