Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TS53 1-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 2kΩ, ±20%, 0.25W, J-Schraubkloben, L. 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679434
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TS53YL202MR10
EAN/GTIN:
     5059040840980
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Widerstand max. = 2kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = TS53
Anschlussart = J-Schraubkloben
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Wasserdichte Trimmer 4 mm 250 mW - Serie TS53YL . Das Trimmpotenziometer TS53 wurde für SMD-Anwendungen entwickelt und bietet einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad (5 x 5 x 2,7 mm) mit hoher Leistung und Stabilität. Die Serie TS53 ist für den manuellen oder automatischen Betrieb geeignet und hält Schwall- wie auch Reflow-Lötverfahren stand. Kompaktes, raumsparendes Design Geringe Schwankungen von Temperaturkoeffizient ; Kontaktwiderstand Manueller und Automatikbetrieb Vollständig wasserdicht
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
2kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
TS53
Anschlussart:
J-Schraubkloben
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmerfaden, Potentiometer, Potenziometer, Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, 1679434, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, TS53YL202MR10, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,92*
3
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,48*
1
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 3,48*
2 Tage
279
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 4,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,05*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,58*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.