| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1675456 Herst.-Nr.: H-91 EAN/GTIN: 5059043131795 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Einstellwerkzeug Zur Verwendung mit = Trimmer Serie 3224, 3214
H-90/H-91/H-92-1 – Einstellwerkzeuge. H-90/H-91/H-92-1 Einstellwerkzeuge für den Einsatz auf den meisten Trimmerwellen/Rotoren. Alle Einstellwerkzeuge erfüllen die UL 94V-0 und haben ein ausgespartes Ende für den Einsatz bei verlängerten Achsen. Taschenclip H-90 und H-91 wahlweise erhältlich in Blau H-92-1 wahlweise erhältlich mit Cremefarbe Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Einstellwerkzeug | Zur Verwendung mit: | Trimmer Serie 3224, 3214 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, 1675456, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Abgleich-Potentiometerzubehör, Bourns, H91, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometer Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,57* | € 2,44* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 2,06* | € 3,27* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,26* | € 3,37* | | | | | 48 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,27* | € 3,64* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,33* | € 4,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 122,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|