Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677134
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     70103470
EAN/GTIN:
     5059039799565
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 4A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 125V ac
Gehäusematerial = Glas
UL-Klasse = UL 62368
Serie = D1

NF C 93-435-HA21-CCQ; GAM T1 / Französische Marine, LNZ-Liste. D1-Sicherungen. Flinke Sicherungen, Größe 5 x 20 mm. Geringes Ausschaltvermögen. Glasrohr, geschützte Anschlussklemmen.
Weitere Informationen:
Strom:
4A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
125V ac
Gehäusematerial:
Glas
UL-Klasse:
UL 62368
Serie:
D1
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, 1677134, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 70103470, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,63*
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,70*
1
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,84*
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,20*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,02*
Zubehör
Schurter
3101.0020
ab € 1,11*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,08*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.