Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 1,5 kW, 230 V ac / 7 A 60Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 1,5 kW, 230 V ac / 7 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 1,5 kW, 230 V ac / 7 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-1675059
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180654 DE11-127D0FN-N20N
EAN/GTIN:
     5059039093595
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
Eaton-Motorstarter
Leistung = 1,5 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 230 V ac
Nennstrom = 7 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = CANopen
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 60Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen = Ja
Bedieneinheit = Ja
Erfüllte Normen = CE, CSA, cULus, EAC, UL

Der neue PowerXL™ DE1 schließt als Drehzahlstarter die Lücke zwischen konventionellem Starter und Frequenzumrichter. Dabei werden die Vorteile beider Gerätearten in einem Gerät verbunden: Einfache Handhabung des Starters und variable Motordrehzahl des Frequenzumrichters. Und das mit hoher Zuverlässigkeit und zu einem attraktiven Preis.
Weitere Informationen:
Leistung:
1,5 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
230 V ac
Nennstrom:
7 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
CANopen
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
60Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen:
Ja
Bedieneinheit:
Ja
Erfüllte Normen:
CE, CSA, cULus, EAC, UL
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorstartmodul, Frequenzumrichter, Motorstarter, Netzentstörfilter, eaton (moeller) frequenzumrichter 230v, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter 230v, 1675059, Automation, Elektromotoren, Eaton, 180654DE11127D0FNN20N, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,39*
€ 174,54*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 159,28*
€ 175,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,60*
€ 175,50*
Frei Haus
ab € 165,63*
€ 181,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 232,14*
€ 258,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,28*
€ 307,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,52*
€ 306,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,61*
€ 299,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,14*
€ 276,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,02*
Zubehör
Eaton
269497 DX-LN1-018
ab € 35,85*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 62,39*
Zubehör
Eaton
269539
ab € 103,44*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,64*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
DX-SPL-RJ45-2SL1PL
ab € 14,73*
Zubehör
Eaton
DX-CBL-RJ45-3M0
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.