Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 4,75-32 VDC, 2 W, 1 Ausgang, 3,3 VDC, 91 % Wirkungsgrad, R-783.3-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 4,75-32 VDC, 2 W, 1 Ausgang, 3,3 VDC, 91 % Wirkungsgrad, R-783.3-
DC/DC-Wandler, 4,75-32 VDC, 2 W, 1 Ausgang, 3,3 VDC, 91 % Wirkungsgrad, R-783.3-
DC/DC-Wandler, 4,75-32 VDC, 2 W, 1 Ausgang, 3,3 VDC, 91 % Wirkungsgrad, R-783.3-
Artikel-Nr.:
     4502-33C410
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-783.3-0.5
EAN/GTIN:
     4099891335076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
DC/DC-Konverter Typ Recom R-78. Als Schaltregler, Pin-out kompatibel zu LM78xx, Ausgangsspannungstoleranz: typ./max. ±2,0/±3,0%, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Eingangsspannungsbereich, Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, Wirkungsgrad bei min./max. Eingangsspannung): R-783.3-0.5, 4,75 bis 32 V, 3,3 V, 0,5 A, 91/81 %
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
3,3 VDC
Ausgangsstrom:
500 mA
Bauform:
SIP3
Breite:
7.5 mm
Eingangsspannungsbereich:
4,75-32 VDC
Höhe:
10.2 mm
Länge:
11.5 mm
Leistung:
2 W
Wirkungsgrad:
91 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc dc steller, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 8,84*
1
€ 8,95*
ab € 5,96*
€ 8,85*
Lager 4502
42
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 10,07*
1
€ 5,90*
ab € 6,52*
€ 11,42*
2 Tage
77
1
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 422,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.