Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1,65W; UEing: 4,75÷32V; UAusg: 3,3VDC; IAusg: 0,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 1,65W; UEing: 4,75÷32V; UAusg: 3,3VDC; IAusg: 0,5A
Wandler: DC/DC; 1,65W; UEing: 4,75÷32V; UAusg: 3,3VDC; IAusg: 0,5A
Artikel-Nr.:
     2805-R-783.3-0.5
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-783.3-0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP3
Leistung: 1,65W
Äußere Abmessungen: 11,5x7,55x10,2mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 0,5A
Eingangsspannung: 4,75...32V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 81...91%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: R-78xx-0.5
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc dc steller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,78*
€ 8,96*
1
€ 8,95*
ab € 6,03*
€ 8,98*
42
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 10,12*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 11,57*
1 Tag
77
1
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 42 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 126 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.