Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairchild IGBT / 21 A ±14V max., 450 V 150 W, 3-Pin TO-220AB N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fairchild IGBT / 21 A ±14V max., 450 V 150 W, 3-Pin TO-220AB N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-1662175
Hersteller:
     Fairchild
Herst.-Nr.:
     ISL9V3040P3
EAN/GTIN:
     5059042265552
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 21 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 450 V
Gate-Source Spannung max. = ±14V
Verlustleistung max. = 150 W
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 10.67 x 4.7 x 16.3mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Diskrete IGBTs, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
21 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
450 V
Gate-Source Spannung max.:
±14V
Verlustleistung max.:
150 W
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
10.67 x 4.7 x 16.3mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1662175, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Fairchild Semiconductor, ISL9V3040P3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs, onsemi
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,70*
1 Tag
6696
1
€ 14,99*
ab € 1,50*
€ 4,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ2D051509SC
ab € 6,32*
Zubehör
Murata
MGJ3T05150505MC-R7
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.