Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Gemeinsame Anode 2 Element/Chip SMD 2.7V / 300 mW max, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Zenerdiode Gemeinsame Anode 2 Element/Chip SMD 2.7V / 300 mW max, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1660416
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AZ23C2V7-7-F
EAN/GTIN:
     5059043285009
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Z-Diode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOT-23
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 83Ω
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 300 mW, Serie AZ23C, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Anode
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOT-23
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
83Ω
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, zetex diode, 1660416, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, AZ23C2V77F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,47*
1 Tag
2884
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0534*
€ 0,6127*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,1745*
€ 0,835*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 282,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.