Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 2,7V; SMD; Rolle,Band; SOT23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 2,7V; SMD; Rolle,Band; SOT23
Diode: Zener; 0,3W; 2,7V; SMD; Rolle,Band; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-AZ23C2V7-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AZ23C2V7-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Z-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Z-Spannung: 2,7V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, zetex diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2874
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0534*
€ 0,6075*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,1745*
€ 0,835*
20
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,3715*
€ 0,44209
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,2345*
€ 0,27906
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,2145*
€ 0,25526
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0349* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.