Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 42.1V 28.9V min., 2-Pin, SMD 26V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6104574
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ26A-E3/52
EAN/GTIN:
     5059040904019
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 42.1V
Durchschlagspannung min. = 28.9V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 26V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 14.3A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 4.7mm

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, unidirektional, 600 W, Serie SMBJ, Vishay Semiconductor. Leistungsmerkmale:. flaches Gehäuse Ideal für automatisierte Platzierung Glaspassivierte Chip-Verbindung erhältlich in unidirektionaler und bidirektionaler Ausführung 600 W Peak Puls-Leistungsvermögen mit einer 10/1000 μs-Signalform, Wiederholrate (Tastverhältnis): 0,01 % Ausgezeichnete Klemmfähigkeit Sehr schnelle Ansprechzeit Niedriger inkrementeller Stoßspannungswiderstand Erfüllt MSL Stufe 1 gemäß J-STD-020, LF maximale Peak von 260 °C. Anwendungen:. Einsatz in empfindlicher Elektronik als Schutz vor Überspannungen, die durch das Schalten induktiver Lasten und von Beleuchtung induziert werden, in ICs, MOSFETs, Signalleitungen von Sensoren für Unterhaltungselektronik, Computer, Industrie und Telekommunikation.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
42.1V
Durchschlagspannung min.:
28.9V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
26V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
14.3A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
4.7mm
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 6104574, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMBJ26AE352, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0699*
€ 0,2641*
9 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,245*
€ 0,285*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,666*
1 Tag
2062
5
€ 14,99*
ab € 0,134*
€ 0,729*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,666*
€ 0,793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,524*
€ 0,624
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,312*
€ 0,371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,272*
€ 0,324
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.