Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, P6SMB30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, P6SMB30A
TVS Diode, P6SMB30A
Artikel-Nr.:
     4502-74P3573
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6SMB30A
EAN/GTIN:
     4099891804381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Littelfuse TVS Diode, P6SMB30A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-214AA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
600 W
Sperrspannung:
25.6 V
Durchbruchspannung:
28.5 V
Dauerverlustleistung:
5 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,13*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,179*
1 Tag
2925
25
€ 5,95*
ab € 0,2358*
€ 0,4427*
1 Tag
954
5
€ 14,99*
ab € 0,122*
€ 0,609*
1
€ 5,90*
ab € 0,177*
€ 1,207*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 537,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ24A-E3/5B
ab € 0,129*
Ähnlich
Vishay
SMBJ24A-E3/52
ab € 0,0701*
Ähnlich
Vishay
SMBJ26A-E3/52
ab € 0,0699*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.