Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 12V / 200 mW max, SOT-323 (SC-70) 3-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 12V / 200 mW max, SOT-323 (SC-70) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1658867
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZX84C12W-7-F
EAN/GTIN:
     5059043986616
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 12V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOT-323 (SC-70)
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 25Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Zenerdioden 200 mW, Serie BZX84C, Diodes Inc. SMD-Gehäuse: SOT-363
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
12V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOT-323 (SC-70)
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
25Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, zetex diode, 1658867, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZX84C12W7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,1075*
€ 0,2725*
2 Tage
3970
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0385*
€ 0,448*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 162,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.