Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BZX84C12W-7-F Z-DIODE, 12V, 0.2W, SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3945266
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZX84C12W-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: Produktreihe BZX84C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 12 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, zetex diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, DIODES INC., BZX84C12W-7-F, 3945266, 394-5266
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,1075*
    € 0,2695*
    Lager 139
    3970
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0387*
    € 0,4485*
    20
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,26*
    € 0,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4485*
    € 0,53372
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2914*
    € 0,34677
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1179*
    € 0,1403
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1073*
    € 0,12769
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,1051*
    € 0,12507
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0809*
    € 0,09627
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0564*
    € 0,06712
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0518*
    € 0,06164
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0498*
    € 0,05926
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0387*
    € 0,04605
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,2425* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.