Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schaltdiode Einfach 1 Element/Chip SMD DO-213AB 2-Pin Siliziumverbindung 1.25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1657126
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     EGL41G-E3/96
EAN/GTIN:
     5059040911437
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gehäusegröße = DO-213AB
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Länge = 5.2mm
Abmessungen = 2.67 (Dia.) x 5.2mm
Durchmesser = 2.67mm

Gleichrichter, ultraschnelle Erholzeit, 1 A, Vishay Semiconductor. Vishay-Gleichrichter mit ultraschneller Erholzeit haben sehr schnelle umgekehrte Wiederherstellungszeiten von geringen 15 ns und Spannungen bis zu 1500 V. Zu den typischen Anwendungen gehören Schaltnetzteile mit sehr hoher Frequenz (SMPS), Wechselrichter und Freilaufdioden.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gehäusegröße:
DO-213AB
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Maximaler Spannungsabfall:
1.25V
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Länge:
5.2mm
Abmessungen:
2.67 (Dia.) x 5.2mm
Durchmesser:
2.67mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode, 1657126, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Vishay, EGL41GE396, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,166*
3
€ 5,90*
ab € 0,146*
€ 0,407*
1 Tag
1935
5
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,782*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 249,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.