Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 50ns; DO213AB; Ufmax: 1,25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EGL41G-E3/96
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     EGL41G-E3/96
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO213AB
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 0,412*
50
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,53*
1 Tag
1735
5
€ 14,99*
ab € 0,134*
€ 0,783*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,236* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.