Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Transistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 9μs / Fallzeit 16μs, 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1656371
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCPT1350X01
EAN/GTIN:
     5059040656697
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Ausgangsschaltung = Transistor
Anzahl der Kanäle = 1
Regelanstiegszeit = 9µs
Fallzeit typ. = 16µs
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 6
Abmessungen = 5.5 x 4 x 4mm
Höhe über Panel = 4mm
Länge = 5.5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 3mm
Breite = 4mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +125°C

Miniatur-Gabellichtschranke, Vishay. Die TCST2103, TCST2202 und TCST2300 sind transmissive Sensoren, die einen Infrarot-Emitter und Fototransistor enthalten, der sich von einer Seite zur anderen auf den optischen Achsen in einem bleihaltigen Gehäuse befindet, das sichtbares Licht blockiert. Diese Teilenummern enthalten Optionen für die Öffnungsbreite. Leistungsmerkmale:. Gehäusetyp: Bleihaltig Detektortyp: Fototransistor Abmessungen (L x B x H in mm): 24,5 x 6,3 x 10,8 Abstand (in mm): 3,1 Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 4 mA (TCST2103) Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 2 mA (TCST2202) Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 0,5 mA (TCST2300) Tageslicht-Sperrfilter Emitter-Wellenlänge: 950 nm bleifreies (Pb) Löten freigegeben. Anwendungen:. Optischer Schalter Fotounterbrecher Zähler Encoder
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Transistor
Anzahl der Kanäle:
1
Regelanstiegszeit:
9µs
Fallzeit typ.:
16µs
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
6
Abmessungen:
5.5 x 4 x 4mm
Höhe über Panel:
4mm
Länge:
5.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
3mm
Breite:
4mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +125°C
Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, fototransistor vishay, fototransistor, lichtschranke gabellichtschranke, 1656371, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Vishay, TCPT1350X01, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,57*
2000
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 0,62*
1 Tag
1462
1
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.