Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Optokoppler; Sender-Empfänger (Steckplatz); PCB,SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-TCPT1350X01
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCPT1350X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD;PCB
Betriebstemperatur: -40...125°C
Kollektor-Emitter-Spannung: 20V
Äußere Abmessungen: 5,5x4x4mm
Ausgangsstrom: 1,6mA
Ausgangs-Art: Transistor
Optokoppler-Art: Gabelkoppler mit Blende
Spaltenbreite: 3mm
Blendenbreite: 0,3mm
Wellenlänge λd: 950nm
Reaktions-Art: Sender - Empfänger (Steckplatz)
Sensoren-Typ: Optokoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2000
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 0,61*
1 Tag
1453
1
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.