Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC2287CYD5-TR PWM WLED DRIVER, 1.2MHZ, SOT23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509928
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2287CYD5-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Topologie: Boost
  • Ausgangsspannung, max.: 34 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 10 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 1.2 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOT-23
  • Bauform - Treiber: TSOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bausteintopologie: Boost
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 1.2 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, MICROCHIP, MIC2287CYD5-TR, 2509928, 250-9928
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    12628
    1
    € 14,99*
    ab € 0,672*
    € 1,447*
    1 Tag
    5980
    5
    € 5,95*
    ab € 1,60*
    € 2,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,447*
    € 1,72193
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,257*
    € 1,49583
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,057*
    € 1,25783
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,862*
    € 1,02578
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.