Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; boost; DC/DC switcher,LED Controller; MLF8; 30÷34V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; boost; DC/DC switcher,LED Controller; MLF8; 30÷34V
IC: driver; boost; DC/DC switcher,LED Controller; MLF8; 30÷34V
Artikel-Nr.:
     2805-MIC2289-34YML-TR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2289-34YML-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: MLF8
Ausgangsspannung: 30...34V
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 2,5...10V
Ausgangsstrom max.: 0,5A
Betriebsfrequenz: 1,2MHz
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Controller;DC/DC switcher
Topologie: boost
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,23*
1 Tag
14268
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 2,39*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 2,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.