Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654059
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC94053YC6-TR
EAN/GTIN:
     5059040211773
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet 2a
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 2 A
Drain-Source-Spannung max. = 6 V
Gehäusegröße = SOT-363
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 180 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.2V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.5V
Verlustleistung max. = 270 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –6 V
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Höhe = 1mm

P-Kanal MOSFET-Transistoren, Micrel Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
2 A
Drain-Source-Spannung max.:
6 V
Gehäusegröße:
SOT-363
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
180 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.2V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.5V
Verlustleistung max.:
270 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–6 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 1654059, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Microchip, MIC94053YC6TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.827,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,60926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.986,21*
€ 2.363,5899
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.972,05*
€ 2.346,7395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.902,15*
€ 2.263,5585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.860,90*
€ 2.214,471
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.827,78*
€ 2.175,0582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.