Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Tafelmontage Diode, 400V / 70A, 2-Pin T-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Tafelmontage Diode, 400V / 70A, 2-Pin T-Modul
Artikel-Nr.:
     108EL-1652600
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-T70HF40
EAN/GTIN:
     5059040981492
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = T-Modul
Dauer-Durchlassstrom max. = 70A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Recovery Gleichrichter
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.35V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1.3kA

Silizium-Abzweigdiode Vishay VS-T40HF.., VS-T70HF.., VS-T85HF.., VS-T110HF.. Diese Serie von T-Modulen verwendet Standard-Gleichrichterdioden für die Wiederherstellung. Die Halbleiter sind elektrisch vom Metallsockel isoliert, sodass ein gemeinsamer Kühlkörper und eine kompakte Baugruppe gebaut werden können. Zu den Anwendungen gehören Netzteile, Akkuladungen, Schweißgeräte, Motorsteuerungen und allgemeine Gleichrichtung von Industrieströmen. MERKMALE Elektrisch isolierte Grundplatte Typen bis zu 1200 VRRM 3500 V eff Isolationsspannung Vereinfachte mechanische Designs, Rapid Assembly Hohe Stoßspannungsfestigkeit Große Kriechstrecken UL E78996-Zulassung Erfüllt die RoHS-Richtlinie 2002/95/EG Entwickelt und qualifiziert für Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
T-Modul
Dauer-Durchlassstrom max.:
70A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Recovery Gleichrichter
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.35V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1.3kA
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, diodenmodul, 1652600, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VST70HF40, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 21,97*
€ 32,13*
1 Tag
537
1
€ 14,99*
ab € 19,48*
€ 37,43*
1
€ 5,90*
ab € 23,19*
€ 44,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 321,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.