Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-T70HF40 DIODE, STD-ERHOLZEIT, 70A, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1463210
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-T70HF40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Durchlassstoßstrom: 1.25 kA
  • Produktpalette: VS-T7
  • Konfiguration Diodenmodul: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 70 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.35 V
  • Diodenmontage: Panelmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: D-55
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, diodenmodul, Dioden, Diodenmodule, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-T70HF40, 1463210, 146-3210
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 21,98*
    € 32,25*
    Lager 139
    552
    1
    € 14,99*
    ab € 19,44*
    € 37,54*
    1
    € 5,90*
    ab € 23,33*
    € 44,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,54*
    € 44,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,90*
    € 42,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,74*
    € 37,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,00*
    € 34,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,42*
    € 32,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,23*
    € 31,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,37*
    € 27,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,92*
    € 27,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,44*
    € 23,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.