Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 3 17 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig Kabelmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Serie CPC Series 3 17 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig Kabelmontage, Crimpanschluss
TE Connectivity Serie CPC Series 3 17 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig Kabelmontage, Crimpanschluss
TE Connectivity Serie CPC Series 3 17 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig Kabelmontage, Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1648562
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206426-1
EAN/GTIN:
     5056282772345
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Serie = CPC Series 3
Gehäusegröße = 17
Kontaktmaterial = Kupfer

Kabelmontiertes Buchsengehäuse, Serie 3. von TE Connectivity diese Serie 3 Kabelmontage Miniatur-Kunststoffsteckverbinder Buchsen sind aus Thermoplast und verfügen über ein Gewinde Kontakt für eine sichere Verbindung mit den entsprechenden Serie 3 CPC-Steckverbinder. Wahlweise erhältlich in 3- und 7-polige Anordnungen in beiden Stecker und Buchse Varianten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Serie:
CPC Series 3
Gehäusegröße:
17
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftgehäuse, stiftgehäuse 3 pol, stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, 1648562, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 2064261, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 8,85*
1
€ 4,00*
ab € 7,07*
€ 10,62*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 12,96*
1 Tag
274
1
€ 14,99*
ab € 6,68*
€ 13,25*
1
€ 5,90*
ab € 7,39*
€ 19,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 885,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182655-1
ab € 4,31*
Zubehör
TE Connectivity
182661-1
ab € 4,54*
Zubehör
TE Connectivity
206322-9
ab € 5,10*
Zubehör
TE Connectivity
66259-2
ab € 7,19*
Zubehör
TE Connectivity
66261-2
ab € 9,71*
Zubehör
TE Connectivity
206425-2ÿÿÿÿÿÿ
ab € 6,87*
Zubehör
TE Connectivity
206037-2
ab € 5,42*
Zubehör
TE Connectivity
206425-1
ab € 4,21*
Zubehör
TE Connectivity
206207-1
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.