Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206425-1 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1337196-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206425-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
buchsengehäuse 3-polig
TE Connectivity 206425-1 Rundstecker Buchse, gerade Serie (Rundsteckverbinder): CPC Gesamtpolzahl: 3 1 St.

CPC Buchsengehäuse mit Flansch

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 13 A · Polzahl (num): 3 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): 1-3/8 - 18 UNEF-2A

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
206425-1
Typ (Hersteller-Typ):
CPC Baureihe 3
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
250 V/AC
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Verschlussart (Details):
1-3/8 - 18 UNEF-2A
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse tyco amp, TE Connectivity, 206425-1, CPC Baureihe 3, 221-1167, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,43*
1
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 6,82*
2 Tage
942
1
€ 14,99*
ab € 4,26*
€ 8,36*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,20*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,5957*
€ 9,6057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182661-1
ab € 4,54*
Zubehör
TE Connectivity
208652-1
ab € 7,21*
Zubehör
TE Connectivity
66740-6
ab € 9,12*
Zubehör
TE Connectivity
66741-6
ab € 14,50*
Zubehör
TE Connectivity
206426-1
ab € 6,68*
Zubehör
TE Connectivity
206207-1
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.