Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik TVS-Diode Bi-Directional Serie 8V 6.1V min., 3-Pin, SMD 5V max SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik TVS-Diode Bi-Directional Serie 8V 6.1V min., 3-Pin, SMD 5V max SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1623818
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     824022
EAN/GTIN:
     5059042457070
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Schutzdiode
Diodenkonfiguration = Serie
Klemmenspannung max. = 8V
Durchschlagspannung min. = 6.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 3
Impulsspitzen-Strom max. = 8A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Breite = 1.3mm

ESD-Schutzvorrichtungen, Wurth Elektronik. TVS-Dioden-Array Serie WE-TVS ESD, extrem niedrige Kapazität TVS Schutzanwendungen gegen elektrostatische Entladung (ESD) für USB 2.0, HDMI, DVI, Ethernet, Firewire und serielle Busschnittstellen Betriebsspannung 3,3 V, 5 V und 12 V
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Serie
Klemmenspannung max.:
8V
Durchschlagspannung min.:
6.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
3
Impulsspitzen-Strom max.:
8A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Breite:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressor-Diode, Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, diode sot-23, 1623818, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Wurth Elektronik, 824022, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,62*
2 Tage
14020
1
€ 14,99*
ab € 0,337*
€ 1,148*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.860,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,51*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.